代表画像
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64098268
品番
GV25A-125D
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番
697-8203
材質
【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS相当品
ベルト色
オレンジ
端末仕様
Dリング
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
最大使用荷重(t)
0.127
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.5