CC-1508 セーフティーナイフロックケース パール金属 64099650 CC-1508 セーフティーナイフロックケース パール金属 64099650 CC-1508 セーフティーナイフロックケース パール金属 64099650

セーフティーナイフロックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64099650 品番CC-1508
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。
サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。
水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。
携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。
ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。
キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。
適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。

材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃) ブラック 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする