D-6802 洗えるランチバッグ パール金属 64099729

洗えるランチバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個スクエア注文コード64099729品番D-6802
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。
裏地は防水性に優れたPEVA素材です。
汚れも拭き取りやすく、お手入れも簡単。
洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。
ご注意:本品は完全防水ではございません。
冷蔵効果はございません。
水漏れや摩擦等により色落ちや色移りする場合があります。
白や淡い色のものと一緒に使用したり、洗濯しないでください。
洗濯する際はネットに入れて弱水流で洗ってください。
乾燥機の使用はしないでください。

材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA、持ち手・ネット:ポリエステルスクエア質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×180(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする