パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸33
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64101357
品番
G-5108
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
先が付かないシリコーン菜箸。
盛り付けやお弁当詰めに最適。細かい作業がしやすい。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
材質
先端表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、本体:ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)
1本:全長330×直径7、スタンド部10×10
色
ブラック
質量(g)
セット:29