エスコ
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
64101819
品番
EA948HT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様
●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
アズワン品番
65-9319-32