重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64103377 品番EA966MA-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする