※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64104006
品番
PDD25-15-A
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBR
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
35.9
寸法T(mm)
3.7
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M25
寸法R(mm)
25.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100