※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M36
ストローク(mm)
50
注文コード
64104137
品番
PBV36-15LF-A
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・ストローク
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当
ストローク(mm)
50
ねじピッチ(mm)
1.5、1.5
寸法L(mm)
170.5
寸法d(mm)
15
寸法L1(mm)
112.5
寸法L2(mm)
26.5
ねじ規格
細目、細目
ねじ寸法M
M36
寸法M1(mm)
M45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100