WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64105538
品番
686106188622
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8920
アズワン品番
65-7750-50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表