基板接続用ソケット 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64106405 品番5050865-5
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット
ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Spring Series 5●適合電線サイズ:18 → 20 AWG●長さ:6.6mm●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:718-5206 アズワン品番65-7791-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする