※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64110359
品番
PHE 1080TGRSB
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:79mm●外径:105mm●長さ:89mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1928
アズワン品番
65-7915-40