ローラーベアリング 内径22mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64111208 品番NK 22/20
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●内径:22mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:233-7194 アズワン品番65-7861-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする