遠心瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×24本) 注文コード64111506 品番3120-2024
参考基準価格(税別)¥79,820 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可。Thermo Scientific(TM) Sorvall(TM) RC 12BP plusのH-1200スイングバケットローター専用。遠心可能温度範囲は4〜22℃、0℃で保管可能。液漏れ防止を向上させるシリコンガスケット付き白色PP製シーリングキャップ。

仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。 アズワン品番65-5638-36
注意
※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする