曜日別特売
5500.2056 IECフィルタ ねじ取り付け 10A SCHURTER 64111689

IECフィルタ ねじ取り付け 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64111689品番5500.2056
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schurter FSS2シリーズ
Schurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。
要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適

仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582アズワン品番65-7789-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする