仕様●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5444 アズワン品番65-7503-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする