Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 オペアンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64113746
品番
RC4558D
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
定番OPアンプ4558のセカンドソース(TI製)です。
出力の連続時間短絡保護など新しい性能が追加になっています。
仕様
●動作電圧:10V〜30V、±5V〜15V●回路数:2回路●SR:1.7V/μs●GBW:3MHz●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0483-54