※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 作動方式(スプール)オールポートオープン 注文コード64116064 品番D1VW002CNFTZ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は電圧・作動方式など28種類から選べます 他の種類を見る

結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。

質量(kg)2.3 作動方式(スプール)オールポートオープン 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 幅(mm)215 奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92 トラスコ品番195-4670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64116064 D1VW002CNFTZ5 63824417 D1VW002CNFTZ5 画像準備中 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする