※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 方向制御弁
油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
作動方式
(スプール)Pポートブロック、ABT接続
注文コード
64116089
品番
D1VW004CNJTV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
電圧・作動方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。
質量(kg)
2.3
作動方式
(スプール)Pポートブロック、ABT接続
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
幅(mm)
215
奥行(mm)
46
最大流量(L/min)
80
高さ(mm)
92
トラスコ品番
195-4673
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64116089
D1VW004CNJTV5
63824435
D1VW004CNJTV5
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました