※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 方向制御弁
油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
作動方式
(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続
注文コード
64116195
品番
D1VW001ENVTZ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
電圧・作動方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。
質量(kg)
1.75
作動方式
(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続
電源(V)
AC200
電圧(V)
AC200
幅(mm)
163
奥行(mm)
46
最大流量(L/min)
80
高さ(mm)
92
トラスコ品番
195-4691
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64116195
D1VW001ENVTZ5
63824548
D1VW001ENVTZ5
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました