サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64116598
品番
R390170408MMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,410
この商品は
材種・チップブレーカー・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●勝手:右●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:8.5●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.8●iW:9.6●bs●la●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9821
アズワン品番
65-8228-68