※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイワットカートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64117236 品番 HWH1-470
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。
直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。
パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。
パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。
直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。

質量(g)6.3 シース外径(Φmm)4 全長(mm)250 電源(V)100 シース長(mm)70 電力密度11.9W/cm3 用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃ トラスコ品番207-6542 アズワン品番64-8561-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする