自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64117709 品番1670720-5
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級

仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6262 アズワン品番65-7669-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする