8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64117797
品番
658855603100
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9791
アズワン品番
65-7498-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表