8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
64119240
品番
662024236022
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3378
アズワン品番
65-7539-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表