LAPIS
LAPISの 口腔ケア
LAPISの 口腔スポンジ・歯ブラシ
歯ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×1本)
注文コード
64119940
品番
100-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
コンパクトヘッドなので奥まで届きやすく、ハンドルも長めに持ちやすく設計しています。
仕様
●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×13mm、ブラシ部/18×6.5mm●毛のかたさ:ふつう●ブラシ長さ:9mm●穴数:21穴
アズワン品番
8-325-03