丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64121175 品番FLKD-14EGFS-GCP-001
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン

仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615 アズワン品番65-7710-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする