※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 方向制御弁
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64126747
品番
D1VW002CNKPV5
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。
質量(kg)
2.15
作動方式
(スプール)オールポートオープン
電源(V)
DC12
電圧(V)
DC12
幅(mm)
227
奥行(mm)
46
最大流量(L/min)
80
高さ(mm)
83
トラスコ品番
195-4702
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません