TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
中量キャビネットVE9S型用ベース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64127526
品番
WVER1-B-W
参考基準価格(税別)
¥31,780
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.8
材質/仕上
スチール
最大積載量(kg/台)
400
色(本体)
ホワイト
適合機種
VE9S型
トラスコ品番
215-2838
アズワン品番
64-8775-40
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません