中量キャビネットVE9S型用ベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64127535 品番 WVER1-C-W
参考基準価格(税別)¥50,490 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)12.4 材質/仕上スチール 最大積載量(kg/台)300 色(本体)ホワイト 適合機種VE9S型 トラスコ品番215-2839 アズワン品番64-8775-41
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする