WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64128988
品番
612016235121
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2878
アズワン品番
65-7531-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表