チューブカバーヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64129434 品番 TCH12.7-1000
参考基準価格(税別)¥59,940 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。
配管の組み替えが多いお客様におすすめです。
耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。

容量(kW)0.1 使用温度範囲0〜200 材質テフロン 幅(mm)12.7(1/2インチ) 長さ(mm)1000 用途導入系配管や細い配管の加熱に トラスコ品番207-7115 質量(g)180 アズワン品番64-8715-48
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする