※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64130729
品番
PHE FRC150FTB
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:150mm●外径:150mm●長さ:60mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2013
アズワン品番
65-7918-22