テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの エアー搬送ファン
エアーカーテン 鋼板製クロスファン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64131839
品番
TF-2-3
参考基準価格(税別)
¥172,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途
冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。
トラスコ品番
114-7460
全長(mm)
1000
材質/仕上
鋼板
質量(kg)
29.3
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
43/43
出力(50/60Hz)(kW)
230/320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません