丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64132716 品番1619483
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質

仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179 アズワン品番65-7523-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする