CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64136207 品番490R140408MPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は材種・材質・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。

用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に 仕様●勝手:右●チップサイズ:14●s:3.9●re:0.8●la:10.3●iC:14●bs●径方向の最大取りしろ●最大切り込み●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6258 アズワン品番65-8142-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする