※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Vベルトプーリー 4歯 ボア65mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64137354
品番
TB SPA 500/4
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6705
アズワン品番
65-8046-85