※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-#6-32-1/4-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137387 SNSS-#6-32-1/4-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137387 SNSS-#6-32-1/4-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137387

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64137387 品番 SNSS-#6-32-1/4-SD
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。

ねじの呼びNo.6-32UNC 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.205 寸法L(mm)6.35 寸法L1(mm)0.138 寸法L2(mm)0.75 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70 用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 寸法B7/64 寸法L(inch)1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする