AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64137406
品番
VN0101500462
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.5 mm です。20 → 26 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様
●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2063
アズワン品番
65-7622-45