※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
六角穴付き小頭ボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
64137737
品番
SNSS-M2-5-SD
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
3
寸法L(mm)
5
寸法L1(mm)
2
寸法M(mm)
M2
ねじピッチ
0.4
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
用途
機器・装置の省スペース化