※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHS-M2.5-8-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64138516 SSHS-M2.5-8-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64138516 SSHS-M2.5-8-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64138516

六角穴付き極低頭小頭ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64138516 品番SSHS-M2.5-8-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

寸法D1(mm)4 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)1.3 寸法Lb(mm)1.4 寸法M(mm)M2.5 寸法t(mm)1.5 ねじピッチ0.45 最大締付トルク(N・m)0.36 用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 寸法B(mm)1.3 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする