※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
六角穴付き極低頭小頭ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64138534
品番
SSHS-M2-6-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,130
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
寸法D1(mm)
3.2
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
1.1
寸法Lb(mm)
1.2
寸法M(mm)
M2
寸法t(mm)
1.2
ねじピッチ
0.4
最大締付トルク(N・m)
0.18
用途
機器・装置の省スペース化
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
1.3
ねじ規格
並目