※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHT-M4-8 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138604 SSHT-M4-8 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138604 SSHT-M4-8 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138604

六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64138604 品番 SSHT-M4-8
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
比重はステンレス鋼の約60%。
機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について

用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
1袋入数(個)1 寸法B(mm)2 寸法D1(mm)8 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)1.5 寸法Lb(mm)1.6 寸法M(mm)M4 寸法t(mm)2.5 ねじピッチ0.7 最大締付トルク(N・m)1.2 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
サイレンサーの固定
運輸・通信業

ステンレスのマフラーのサイレンサーが 材質不明のボルトで固定されており、回した感触が 折れそうで不安を感じたので こちらのボルトに変更しました。
熱は持たない部分だったので 固着の心配もないと思いますし、材質的に強度と耐腐食性は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする