※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVSS-#10-24-3/8 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140083 SVSS-#10-24-3/8 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140083 SVSS-#10-24-3/8 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140083

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64140083 品番 SVSS-#10-24-3/8
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
インチねじタイプ。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

ねじの呼びNo.10-24UNC 寸法B(mm)5/32" 寸法d(mm)1.5 寸法D1(mm)0.312 寸法L(mm)3/8" 寸法L1(mm)0.19 寸法L2(mm)0.88 用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする