※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSL-M3-12-PN 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140607 SNSL-M3-12-PN 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140607 SNSL-M3-12-PN 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140607

六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64140607 品番 SNSL-M3-12-PN
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

用途
かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械
寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)5.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)3 寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
注意
※一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
※事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4418:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする