※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
六角穴付きショルダーボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M6
寸法L2(mm)
13
注文コード
64141203
品番
SBHM-M6-8-13
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法L2
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
14
寸法D2(mm)
8<tol>-0.08〜-0.05</tol>
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
4
寸法L2(mm)
13
寸法M(mm)
M6
M並目
M6
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)