※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBHM-M6-8-6 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141228 SBHM-M6-8-6 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141228 SBHM-M6-8-6 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141228

六角穴付きショルダーボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M6 寸法L2(mm)6 注文コード64141228 品番SBHM-M6-8-6
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は寸法M・寸法L2など20種類から選べます 他の種類を見る

位置決め、治具固定用の精密ボルト。

寸法B(mm)4 寸法D(mm)14 寸法D2(mm)8<tol>-0.08〜-0.05</tol> 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)4 寸法L2(mm)6 寸法M(mm)M6 M並目M6 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする