洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64141229 品番1090031190602
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。
強度が高くしっかりとしています。
汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。
カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。
一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。
繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。
リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。

仕様●団地間8畳●サイズ:340×340cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100% アズワン品番65-8869-59 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする