※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-6-16-5-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64143513 SWAS-6-16-5-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64143513 SWAS-6-16-5-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64143513

調整座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64143513 品番 SWAS-6-16-5-AW
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(本体)SUS304 寸法d(mm)6 寸法t(mm)5 寸法D(mm)16 用途高さ調整/座面の陥没防止 1袋入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする