※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNWMS-26-M6-20-SC 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146828 KNWMS-26-M6-20-SC 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146828 KNWMS-26-M6-20-SC 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146828

脱落防止ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64146828 品番 KNWMS-26-M6-20-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
つかみやすく操作しやすい形状。

寸法B(mm)11 寸法d(mm)10 寸法D(mm)26 寸法d1(mm)4.6 寸法H(mm)14.5 寸法L(mm)20 寸法Lm(mm)8 寸法M(mm)M6 寸法s(mm)4.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする