※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPEC-M5-12-C 樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148535 SPEC-M5-12-C 樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148535 SPEC-M5-12-C 樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148535

樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64148535 品番 SPEC-M5-12-C
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)8.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 寸法M(mm)M5 ねじピッチ0.8 ねじり破断トルク(N・m)0.96 破断荷重(N)1160 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色) 用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする